Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM Buis Serie: Blue pipe MF RP PP-RCT SDR 7.4 Lengte: 4m 20mmx2.8mm

  • ERIKS:11233018
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,28/ meterexcl. btw

€ 3,97incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

560 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27-10-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUATHERM
Serie
Blue pipe MF RP
Materiaal
PP-RCT
Uitwendige buisdiameter
20 mm
Wanddikte
2.8 mm
Druktrap artikel
SDR 7.4
Druktrap product
SDR 7.4/11/17.6
Lengte
4 m
Diffusiedicht
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Op rol
Nee
Wandruwheid
0.007 mm
Expansiecoëfficiënt
0.035