€ 5,56/ meterexcl. btw
€ 6,73incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
636 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AQUATHERM |
Serie | Blue pipe MF OT |
Materiaal | PP-RCT |
Uitwendige buisdiameter | 25 mm |
Wanddikte | 3.5 mm |
Druktrap artikel | SDR 7.4 |
Druktrap product | SDR 7.4/9/11 |
Lengte | 4 m |
Diffusiedicht | Ja |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
Op rol | Nee |
Wandruwheid | 0.007 mm |
Expansiecoëfficiënt | 0.035 |