Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM Buis Serie: Blue pipe MF OT PP-RCT Diffusiedicht SDR 11 Lengte: 4m 125mmx11.4mm

  • ERIKS:11623310
Image 1
Industriële hoge kwaliteit verlasbare fusiolen PP-R buis van het merk Aquatherm, volgens ISO 9001, 14001 & 50001.

Diffusiedicht volgens DIN4726. PP-R (polypropyleen random) is 100% corrosiebestendig, zeer goed chemische bestendig, heeft geringe wrijving in de buis, is geurvrij, smaak neutraal, 100% recycleerbaar, goede warmte- en geluidsisolerende eigenschappen, zeer goede laseigenschappen, hoge hittebestendigheid, is licht in gewicht en heeft een lange levensduur (tot 100 jaar).

Toepassingssgebieden:
Koel- en gekoeld waterinstallaties, HVAC-systemen in bijvoorbeeld ziekenhuizen, hotels, kantoor- en schoolgebouwen, scheepsbouw en sportcomplexen.

Opmerking:
In tegenstelling tot de Blue Pipe MF en Green Pipe MF is het noodzakelijk dat deze buis voor het lassen afgeschuind wordt.
Opslaan in lijst

€ 77,68/ meterexcl. btw

€ 93,99incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

348 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUATHERM
Serie
Blue pipe MF OT
Materiaal
PP-RCT
Uitwendige buisdiameter
125 mm
Wanddikte
11.4 mm
Druktrap artikel
SDR 11
Druktrap product
SDR 7.4/9/11
Lengte
4 m
Diffusiedicht
Ja
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Op rol
Nee
Wandruwheid
0.007 mm
Expansiecoëfficiënt
0.035