Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM Bocht 90° Blue pipe PP-R SDR17,6 500

  • ERIKS:12270380
Image 1
Stuiklaseinden PP-R. SDR11 of SDR7,4. Duurzaam product.
Opslaan in lijst

€ 1.562,60/ stukexcl. btw

€ 1.890,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUATHERM
Serie
Blue pipe
Vorm
Bocht
Materiaal
PP-R
Uitwendige buisdiameter aansluiting
500 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
SDR17.6
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C