Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM Bocht 90 Blue pipe PP-R SDR11 MF 315

  • ERIKS:12954843
Image 1
Opslaan in lijst

€ 884,00/ stukexcl. btw

€ 1.069,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUATHERM
Serie
Blue pipe
Vorm
Bocht
Materiaal
PP-R
Nom. binnendiameter
DN300
Uitwendige buisdiameter aansluiting
315 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
SDR11
Geschikt voor elektrolasmof
Ja
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C