€ 61,04/ stukexcl. btw
€ 73,86incl. btw
104 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AQUATHERM |
Serie | Blue pipe |
Vorm | Bocht |
Materiaal | PP-R |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 160 mm |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Druktrap artikel | SDR11 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Bochthoek | 90 ° |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |