Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM Bocht 45° Blue pipe PP-R SDR17,6 315

  • ERIKS:12270386
Image 1
Bocht 45° Aquatherm Blue pipe PP-R SDR17,6 315 volgens DIN 16962, DIN en ISO 15874 ( kleur blauw/groen ) segment gelast
Opslaan in lijst

€ 478,40/ stukexcl. btw

€ 578,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUATHERM
Serie
Blue pipe
Vorm
Bocht
Materiaal
PP-R
Uitwendige buisdiameter aansluiting
315 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
SDR17.6
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
45 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C