Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM Bocht 45 Blue pipe PP-R SDR11 MF 450

  • ERIKS:12954756
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.470,95/ stukexcl. btw

€ 1.779,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUATHERM
Serie
Blue pipe
Vorm
Bocht
Materiaal
PP-R
Uitwendige buisdiameter aansluiting
450 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Aansluiting 2
Lijmmof
Druktrap artikel
SDR11
Geschikt voor elektrolasmof
Ja
Bochthoek
45 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C