Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM Aftapmof PP-R mofxspie 32

  • ERIKS:11088248
Image 1
Laseind PP-R, andere zijde lasmof PP-R, SDR 7,4. Vul/aftap messing. Duurzaam product.
Opslaan in lijst

€ 16,51/ stukexcl. btw

€ 19,98incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUATHERM
Uitvoering
Aftapmof
Materiaal huis
PP-R
Aansluiting
Lasmof
Nom. binnendiameter
DN25
Uitwendige buisdiameter
32 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C