Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM Aftaklaszadel PP-R/Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (BSPP) 200/250mmx1/2"

  • ERIKS:11800894
Image 1
Aftaklaszadel Aquatherm PP-R RVS 200-250x1/2" binnendraad / volgens DIN 16962. DIN en ISO 15874 ( kleur groen ) / gat boren met Aquatherm speciaal boor art 50940 of 50941
Opslaan in lijst

€ 26,20/ stukexcl. btw

€ 31,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUATHERM
Vorm
Aftaklaszadel
Materiaal
PP-R
Nom. binnendiameter
1/2"
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
200/250 mm
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aantal schalen
1
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Kleur
Groen
Materiaal aansluiting 2
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Met frees
Nee
Ongeboord
Nee