€ 33,02/ stukexcl. btw
€ 39,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 16-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AQUATHERM |
Vorm | Aftaklaszadel |
Materiaal | PP-R |
Nom. binnendiameter | 3/4" |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 110 mm |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aantal schalen | 1 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Kleur | Groen |
Materiaal aansluiting 2 | Roestvaststaal (RVS) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
Met frees | Nee |
Ongeboord | Nee |