Eriks
AQUATHERM

AQUATHERM Aftaklaszadel PP-R/Messing Binnendraad (BSPP) 90mmx1/2"

  • ERIKS:11086153
Image 1
Aftaklaszadel Aquatherm PP-R 6k 90x1/2" binnendraad / volgens DIN 16962. DIN en ISO 15874 ( kleur groen ) / gat boren met Aquatherm speciaal boor art 50940 of 50941
Opslaan in lijst

€ 7,87/ stukexcl. btw

€ 9,52incl. btw

225 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27-10-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AQUATHERM
Vorm
Aftaklaszadel
Materiaal
PP-R
Nom. binnendiameter
1/2"
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
90 mm
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aantal schalen
1
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Kleur
Groen
Materiaal aansluiting 2
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Met frees
Nee
Ongeboord
Nee