Eriks
ANSELL

ANSELL Synthetische handschoen EDGE 48-126 maat 7

  • ERIKS:14082654
Image 1
  • Goede schuur- en scheurweerstand, goede grip, meer productiviteit
  • Witte handschoen (48-125) maakt contaminatie door vuil eerder zichtbaar
  • Zwarte handschoen (48-126) zijn minder snel vuil en worden minder snel weggegooid
  • Naadloze structuur; comfortabel wat veiligheid en handschoengebruik bevordert
Opslaan in lijst

€ 1,78/ paarexcl. btw

€ 2,15incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 27-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Handschoenmaat
7
Kleur
Zwart
Kleur drager
Zwart
Materiaal coating
PU (polyurethaan)
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
15
Lengte
215 mm
Kap
Tricot manchet
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Ja
Categorie II
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja