Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 93-843 Microflex Maat 6.5-7

  • ERIKS:14444847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

  • Microflex 93-843 biedt geavanceerde barrièrebescherming tegen besmetting door zijn lagere AQL-waarde voor gaatjes. De AQL-waarde (Acceptance Quality Limit) van 0.65 draagt bij tot een nieuwe norm inzake bescherming
  • Door haar samenstelling beschikt de handschoen over antikleefeigenschappen, zodat ze niet kleeft aan plakband of andere hechtmiddelen en gebruikers efficiënter en sneller werken
  • Het reliëf op de vingers zorgt voor een sterke, efficiënte greep voor maximale bescherming van de gebruikers
  • Gemakkelijk aan te trekken door de polymeerlaag om zo gebruikers te beschermen in een omgeving waar snel wordt gewerkt. 
  • Bevat geen natuurrubberlatex en is poedervrij om gebruikers te beschermen tegen allergieën, huidirritaties en een droge huid

Opslaan in lijst

€ 26,30/ pakexcl. btw

€ 31,82incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Microflex®
Type
93-843
Materiaal
Nitriel
Handschoenmaat
S
Steriel
Nee
Gepoederd
Nee
Antistatisch
Ja
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Lengte
245 cm
Dikte
0.11 mm
Vingerdikte
0.18 mm
Kleur
Violet
Goedkeuringen
Category III, EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN 1149-1/2/3, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 11193, ISO 18889:2019
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
0.65
Kap
Gerolde rand
Binnenzijde handschoen
Chlorinated, Powder-Free
Uitwendig handschoenoppervlak
Textured Fingers
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)
Categorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja