Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 87-600 AlphaTec Maat 8.5-9

  • ERIKS:23162993
  • Fabrikant:076490442873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Combineert op een unieke wijze sterkte en elasticiteit voor een veiligere productbehandeling.Ongevoerd, niet gevlokt natuurrubber.De dikte van slechts 0,43 mm garandeert uitstekende vingergevoeligheid en handigheid.Minder kans op allergische reacties.AQL: 0,65 (EN374)
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Plus
Type
87-600
Serie
Plus
Type
87-600
Handschoenmaat
8.5-9
Materiaal
Natuurrubber latex
Kleur
Naturel
Kleur van de bekleding
Naturel
Lengte
305 mm
Kap
Zigzagboord
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie III
Ja
EN 388:2016
X010X
EN ISO 374-1:2016
KLT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
Goedkeuringen
CE Number, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, Category III, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate