Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 87-305 AlphaTec Maat 8.5-9

  • ERIKS:13188573
  • Fabrikant:076490445713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gefabriceerd van 100% zuivere latex
  • Binnenkant gechloreerd om het gevaar voor allergie te beperken
  • 87-315: Buitenkant gechloreerd om de mechanische en chemische weerstand te verbeteren
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Type
87-305
Serie
AlphaTec®
Type
87-305
Handschoenmaat
9
Materiaal
Natuurlijk latexrubber
Kleur
Blauw
Kleur van de bekleding
Blauw
Lengte
305 mm
Kap
Zigzagboord
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie III
Ja
EN 388:2016
X010X
EN ISO 374-1:2016
KPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
CE Number, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate