Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 58-435 AlphaTec Maat 9

  • ERIKS:14282116
  • Fabrikant:076490470944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Zowel de AlphaTec® 58-430 als 58-435 zijn voorzien van de Ansell Grip Technology™ voor optimale greep bij het hanteren van geoliede of natte voorwerpen. Gladde voorwerpen hanteren vraagt minder kracht, waardoor handen en armen minder moe worden
  • Beide modellen bieden meer soepelheid en beweeglijkheid dankzij het nitril met een voering in gevlokt katoen en het goed passende ontwerp waardoor de handschoen als een tweede huid rond de palm zit.
  • De referentie 58-430 voor middelzware toepassingen heeft een materiaaldikte van 10 µm (0,25 mm) om te beschermen tegen blootstelling aan basen, oliën, brandstoffen, sommige oplosmiddelen, vetten en dierlijke vetten. De referentie 58-435 voor zware toepassingen heeft een materiaaldikte van 16 µm (0,40 mm) die doeltreffend beschermt tegen koolwaterstofderivaten, alcoholen, basen, veel oplosmiddelen en esters
  • De nitrilcoating biedt superieure en uiterst duurzame bescherming tegen scheuren, perforaties en schuren. De vouwbare manchetrand voorkomt dat vloeistoffen op de voorarm druipen, terwijl de extralange manchet (58-435) de bescherming uitbreidt tot het bovenste gedeelte van de voorarm.
Opslaan in lijst

€ 10,26/ paarexcl. btw

€ 12,41incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Type
58-435
Serie
AlphaTec®
Type
58-435
Handschoenmaat
9
Drager materiaal
Katoen gevlokt
Kleur
Grijs
Kleur van de bekleding
Grijs
Lengte
380 mm
Kap
Kaphandschoen
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
4001A
EN ISO 374-1:2016
AJKLOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
ANSI ABR 5, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Diethyldithiocarbamate