Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen Ringers R665 impactbescherming Mt 10

  • ERIKS:14484053
  • Fabrikant:76490432867
Image 1
  • Gespecialiseerde bescherming: RINGERS® R665 veiligheidshandschoenen zijn ontwikkeld met F3 Technology™ en TPR-impactbescherming bij de knokkels, duim en de vingers over de hele lengte, voor uitgebreide persoonlijke bescherming.
  • Verbeterde behendigheid: Deze impacthandschoenen zijn gemaakt van eersteklas geitenleer, wat zorgt voor comfort en beweeglijkheid, terwijl ze beschermen tegen stoten en snijwonden.
  • Geavanceerde bescherming:Deze RINGERS® handschoenen hebben een extra palmlaag, voor een echt geavanceerde snijbescherming die voldoet aan de EN 388 niveau E en ANSI/ISEA niveau A5 snijweerstandsnormen.
  • Verbeterde functies: Verstevigde naden op de wijsvinger en de basis van de duim geven deze impacthandschoenen een grotere duurzaamheid, terwijl een TPR polssluiting met klittenbandsluiting zorgt voor een veilig manchet.
Opslaan in lijst

€ 58,87/ paarexcl. btw

€ 71,23incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 26-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL