Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen RINGERS R161 Maat 10

  • ERIKS:14544236
  • Fabrikant:076490426859
Image 1
De Ringers161 impacthandschoen voor middelzware toepassingen combineert bescherming tegen stootwonden en extra duurzaamheid en comfort door de gewatteerde palm van kunstleer.

• Ontwikkeld met Ringers' F3 Technology™ en gepatenteerd TPR-design voor superieure beweeglijkheid en comfort.

• Doordat de toppen van de wijs-, middelvinger en duim geschikt zijn voor touchscreens, hoeven ze minder vaak uitgetrokken te worden.

• Goed zichtbaar en klittenbandsluiting met treklipje voor extra veiligheid tijdens het werk.

Opslaan in lijst

€ 44,55/ paarexcl. btw

€ 53,91incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 10-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
RINGERS®
Type
R161
Serie
RINGERS®
Type
R161
Handschoenmaat
10
Kleur
Rood
Kleur van de bekleding
Rood
Kap
Verstelbaar
Latexvrij
Ja
Touchscreen compatibel
Ja
EN 388:2016
2121XP
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI/ISEA 138-1, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003