€ 52,52/ paarexcl. btw
€ 63,55incl. btw
Verkocht per: 60Min. order: 60
Verwachte leverdatum - 10-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | RINGERS® |
Type | R068 |
Serie | RINGERS® |
Type | R068 |
Handschoenmaat | 7 |
Drager materiaal | HPPE |
Kleur | Rood/Grijs |
Kleur drager | Grijs |
Kleur van de bekleding | Rood |
Steken per inch | 13 |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Touchscreen compatibel | Ja |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4X44FP |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI/ISEA 138-2, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category II |