€ 91,49/ paarexcl. btw
€ 110,70incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 14-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | ActivArmr Electrical Protection Class 00 |
Type | RIG0011Y |
Serie | ActivArmr Electrical Protection Class 00 |
Type | RIG0011Y |
Handschoenmaat | 7 |
Materiaal | Natuurlijk latexrubber |
Kleur | Geel |
Kleur van de bekleding | Geel |
Lengte | 280 mm |
Kap | Recht manchet met gerolde kralenrand |
Latexvrij | Nee |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 2111A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 60903:2003 | Ja |
Goedkeuringen | CE Number, PPE category ELECTRICAL, Category III, EN 388:2016, EN 60903:2003, EN 420:2003 + A1:2009, Arc Rating of APC 1, ASTM D120, REACH Compliant |