Eriks
AKATHERM

AKATHERM Voorlaskraag gegroefd PE-100 SDR 11 Kunststoflaseind lang 125mm

  • ERIKS:11246363
Image 1
Geschikt voor stomplas- en elektrolas:
  • water 16 bar
  • gas 10 bar
  • kleur zwart

Het toepassen van een vlinderklep in overleg
Opslaan in lijst

€ 52,35/ stukexcl. btw

€ 63,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 25-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AKATHERM
Vorm
Voorlaskraag
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
125 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind lang
Druktrap artikel
SDR 11
Geschikt voor elektrolasmof
Ja
Gerild
Ja
Afdichtingsvlak
Pakkingsgroeven
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C
Lengte
170 mm