Eriks
AKATHERM

AKATHERM T-stuk 90° Serie: Frialen PE-100 SDR 11 Elektrolasmof 75mm

  • ERIKS:11331047
Image 1
Elektrolasmof. PE-100 SDR11 Water: 16 bar / Gas 10 bar.
Opslaan in lijst

€ 119,63/ stukexcl. btw

€ 144,75incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AKATHERM
Serie
Frialen
Vorm
T-stuk
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Aansluiting
Elektrolasmof
Druktrap artikel
SDR 11
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
PE-100
Materiaal aansluiting 3
PE-100
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C