€ 73,88/ stukexcl. btw
€ 89,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 07-01-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AKATHERM |
Serie | PHILMAC |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 1-delig |
Materiaal huis | PA GF |
Nom. binnendiameter | 2" (50) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 138 mm |
Materiaal kogel | PA glasgevuld |
Materiaal zitting | PTFE |