Eriks
AKATHERM

AKATHERM Knie 90° Frialen PE-100 electro las 50

  • ERIKS:11331025
Image 1
Elektrolasmof. PE-100 SDR11 Water: 16 bar / Gas 10 bar.
Opslaan in lijst

€ 51,53/ stukexcl. btw

€ 62,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AKATHERM
Vorm
Elleboog
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Aansluiting
Elektrolasmof
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Ja
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C