Eriks
AKATHERM

AKATHERM Eindkap PE-100 SDR 17 Kunststoflasmof 180mm

  • ERIKS:11247473
Image 1
Eindkap PE-100 SDR17 PN10 ( spie geschikt voor electrolasmof ) 180
Opslaan in lijst

€ 138,38/ stukexcl. btw

€ 167,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 09-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AKATHERM
Vorm
Eindkap
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
180 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
SDR 17
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C