Eriks
AKATHERM

AKATHERM Eindkap PE-100 SDR 11 Kunststoflasmof lang 125mm

  • ERIKS:11244424
Image 1
Eindkap PE-100 SDR11 PN16 ( spie geschikt voor electrolasmof ) 125
Opslaan in lijst

€ 78,00/ stukexcl. btw

€ 94,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 09-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AKATHERM
Vorm
Eindkap
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
125 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof lang
Druktrap artikel
SDR 11
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C
Geschikt voor elektrolasmof
Ja