Eriks
ADCA

ADCA Spuiafsluiter Type: 13014 Serie: VPA26/2iAX Roestvaststaal Pneumatisch bediend Drukverschil: 3,4 bar PN40 DN20

  • ERIKS:14790720
Image 1
Roestvaststalen AISI316 spuiafsluiter, speciaal ontworpen voor toepassing op stoomketels, om slibafzettingen te verwijderen die zich op natuurlijke wijze afzetten op de bodem van de stoomketel. Deze intermitterende kleppenwerken handmatig of automatisch met tijdregeling. Verkrijgbaar met membraanaandrijving en/of handbediende hendel.
Opslaan in lijst

€ 3.047,00/ stukexcl. btw

€ 3.686,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
VPA26/2iAX
Type
13014
Nom. binnendiameter
DN20
Aansluiting
Flens
Normering aansluiting
EN 1092-1
Druktrap artikel
PN40
PMA - maximaal toelaatbare druk
40 bar bij -10 tot 50 °C
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
400 °C bij 27,4 bar
Drukverschil
3,4 bar
Kvs-waarde
6.3 m³/h
Bediening
Pneumatisch bediend
Membraam oppervlak
100 cm²
Slag
12 mm
Veerbereik
2 tot 3,2 bar
Materiaal huis
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
1.4408
Materiaal zitting
Gehard roestvaststaal
Materiaal bediening
Staal (1.0335)
Materiaal veer
Veerstaal
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 80 °C
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED-SEP
Maat
DN20
A
150 mm
B
53 mm
C
104.5 mm
D
267 mm
E
170 mm
Gewicht
12.5 kg