Eriks
ADCA

ADCA Spuiafsluiter Type: 13013 Serie: VPA26/2iXH Roestvaststaal Handbediend Drukverschil: 3,4 - 4,2 bar PN40 DN50

  • ERIKS:14790719
Image 1
Roestvaststalen AISI316 spuiafsluiter, speciaal ontworpen voor toepassing op stoomketels, om slibafzettingen te verwijderen die zich op natuurlijke wijze afzetten op de bodem van de stoomketel. Deze intermitterende kleppenwerken handmatig of automatisch met tijdregeling. Verkrijgbaar met membraanaandrijving en/of handbediende hendel.
Opslaan in lijst

€ 3.369,00/ stukexcl. btw

€ 4.076,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
VPA26/2iXH
Type
13013
Nom. binnendiameter
DN50
Aansluiting
Flens
Normering aansluiting
EN 1092-1
Druktrap artikel
PN40
PMA - maximaal toelaatbare druk
40 bar bij -10 tot 50 °C
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
400 °C bij 27,4 bar
Drukverschil
3,4 - 4,2 bar
Kvs-waarde
16 m³/h
Bediening
Handbediend
Slag
12 mm
Materiaal huis
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
1.4408
Materiaal zitting
Gehard roestvaststaal
Materiaal veer
Veerstaal
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED cat. I
Maat
DN50
A
230 mm
B
85 mm
C
113 mm
D1
188 mm
F
297 mm
G
655 mm
Gewicht
24.3 kg