Eriks
ADCA

ADCA Spuiafsluiter Type: 13012 Serie: VPA26/2SAH Staal Pneumatisch en handbediend Drukverschil: 3,4 bar PN40 DN32

  • ERIKS:14790712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Koolstof stalen spuiafsluiter, speciaal ontworpen voor toepassing op stoomketels, om slibafzettingen te verwijderen die zich op natuurlijke wijze afzetten op de bodem van de stoomketel. Deze intermitterende kleppenwerken handmatig of automatisch met tijdregeling. Verkrijgbaar met membraanaandrijving en/of handbediende hendel.
Opslaan in lijst

€ 2.742,00/ stukexcl. btw

€ 3.317,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
VPA26/2SAH
Type
13012
Nom. binnendiameter
DN32
Aansluiting
Flens
Normering aansluiting
EN 1092-1
Druktrap artikel
PN40
PMA - maximaal toelaatbare druk
40 bar bij -10 tot 50 °C
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
400 °C bij 23,8 bar
Drukverschil
3,4 bar
Kvs-waarde
6.3 m³/h
Bediening
Pneumatisch en handbediend
Membraam oppervlak
100 cm²
Slag
12 mm
Veerbereik
2 tot 3,2 bar
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB/1.0619
Materiaal zitting
Gehard roestvaststaal
Materiaal bediening
Staal (1.0335)
Materiaal veer
Veerstaal
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 80 °C
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED-SEP
Maat
DN32
A
180 mm
B
70 mm
C
109.5 mm
D
267 mm
E
170 mm
F
216 mm
G
415 mm
Gewicht
17.1 kg