€ 2.526,00/ stukexcl. btw
€ 3.056,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 17-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | VPA26/2SAX |
Type | 13011 |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Aansluiting | Flens |
Normering aansluiting | EN 1092-1 |
Druktrap artikel | PN40 |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 40 bar bij -10 tot 50 °C |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 400 °C bij 23,8 bar |
Drukverschil | 3,4 - 4,2 bar |
Kvs-waarde | 16 m³/h |
Bediening | Pneumatisch bediend |
Membraam oppervlak | 100 cm² |
Slag | 12 mm |
Veerbereik | 2 tot 3,2 bar |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Materiaal zitting | Gehard roestvaststaal |
Materiaal bediening | Staal (1.0335) |
Materiaal veer | Veerstaal |
Omgevingstemperatuur | Van -20 °C tot 80 °C |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED cat. I |
Maat | DN40 |
A | 200 mm |
B | 75 mm |
C | 109.5 mm |
D | 267 mm |
E | 170 mm |
Gewicht | 19 kg |