Eriks
3M

3M Scotchrap™ 50 corrosiewerende band, zwart, 50 mm x 30 m, 0,25 mm

  • ERIKS:14832149
Image 1
3M™ Scotchrap™ Corrosiewerende vinyltape 50 bevat een sterk hechtende lijm voor het corrosie- en schokbestendig afdichten tegen alle weersomstandigheden van metalen pijpsystemen boven- en ondergronds.
3M™ Scotchrap™ Corrosiewerende vinyltape 50 bevat speciale lijmen met een hoog hechtvermogen die zijn samengesteld om metalen leidingsystemen boven en onder de grond, fittingen en verbindingen op alle mml-gecoate pijp- en elektrische geleidingssystemen corrosiebestendig te maken. Met uitstekende UV-bestendigheid en een temperatuurclassificatie van 80 °C biedt Scotchrap™ Tape 50 een uitstekende corrosiebestendigheid onder alle weersomstandigheden. OPMERKING: Alle corrosiewerende tapes moeten worden gebruikt in combinatie met 3M™ Scotchrap™ Leidingprimer.
Opslaan in lijst

€ 46,91/ rolexcl. btw

€ 56,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M