Eriks
3M

3M Scotch-Weld™ acrylaatlijm DP8405NS, groen, 45 ml

  • ERIKS:14520336
  • Fabrikant:51115689635
Image 1
3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm DP8405NS is een niet-uitlopende, heavy-duty, tweecomponenten acrylaatlijm. Dit heavy-duty product biedt een sterkere hechting op een groot aantal kunststoffen en metalen, inclusief materialen met een licht vettige ondergrond. Het is een duurzaam product dat snel sterkte opbouwt en in enkele minuten structurele sterkte levert.Wanneer u lijm in een Duo-Pak (DP) gebruikt, kunt u 3M doseerapparatuur overwegen als een handig hulpmiddel om nauwkeurig lijm af te meten, te mengen en te doseren. Loopt niet uit, heeft een uitstekende afschuif- en pelsterkte en een hoge schokweerstand 3M™ Scotch-Weld™ Acryllijm DP8405NS is een niet-uitlopende acryllijm met een mengverhouding van 10:1. Deze lijm heeft een verwerkingstijd van 10 minuten zodat u voldoende tijd hebt om de ondergrond goed te positioneren alvorens u de delen verlijmt. U kunt deze verwerkingstijd, opentijd en uithardingstijd verkorten met warmte. Na volledige uitharding bereikt deze lijm in ongeveer 20 minuten een afschuifsterkte bij overlap van 1000 psi (7 MPa). Daardoor nemen de doorvoercapaciteit en productiviteit toe. Bovendien biedt de lijm uitstekende pel- en schokprestaties. Aanbevolen toepassingen Metaalbewerking zoals HVAC, witgoed, sportmaterialen en speciale voertuigen Productie van bewegwijzering, zoals het bevestigen van panelen op een frame, bevestiging van sierelementen of letters en assemblage van frames Hechten van kunststoffen, composieten en poedercoating op metaal Wordt doorgaans gebruikt wanneer kleinere onderdelen snel moeten worden gemonteerd Heeft een verwerkingstijd van 5 minuten en bereikt zijn structurele sterkte in 20 minuten Doordat de lijm niet uitloopt, wordt deze exact op de gewenste plaats aangebracht en verschuift deze niet tijdens het aanbrengen of uitharden. 3M™ Scotch-Weld ™ Acryllijm DP8405NS hecht zich goed aan allerlei materialen, zoals de meeste kunststoffen, metalen en vettige oppervlakken. Met deze lijm wordt een duurzame hechting gecreëerd, met een uitstekende afschuifsterkte en schokweerstand. Bovendien maakt de houdbaarheid van het product van 18 maanden bij kamertemperatuur uw voorraadbeheer eenvoudiger. Makkelijk lijmen met acryl Acryllijmen zijn tweecomponenten methylmethacrylaatlijmen (MMA) met een uitstekende hechtsterkte en duurzaamheid. Acryllijmen, vaak aangeduid als epoxylijmen, behoren eigenlijk tot een aparte chemische familie met hun eigen unieke kenmerken. Acrylaatlijmen hebben verschillende eigenschappen waardoor ze makkelijker in gebruik zijn, bijvoorbeeld een veel kortere uithardingstijd, een hogere tolerantie voor vettige of niet-voorbereide hechtoppervlakken en de mogelijkheid om tal van verschillende materialen te verlijmen, waaronder vrijwel alle kunststoffen.Wanneer u lijm in een Duo-Pak (DP) gebruikt, kunt u 3M doseerapparatuur overwegen als een handig hulpmiddel om nauwkeurig lijm af te meten, te mengen en te doseren. Loopt niet uit, heeft een uitstekende afschuif- en pelsterkte en een hoge schokweerstand 3M™ Scotch-Weld™ Acryllijm DP8405NS is een niet-uitlopende acryllijm met een mengverhouding van 10:1. Deze lijm heeft een verwerkingstijd van 10 minuten zodat u voldoende tijd hebt om de ondergrond goed te positioneren alvorens u de delen verlijmt. U kunt deze verwerkingstijd, opentijd en uithardingstijd verkorten met warmte. Na volledige uitharding bereikt deze lijm in ongeveer 20 minuten een afschuifsterkte bij overlap van 1000 psi (7 MPa). Daardoor nemen de doorvoercapaciteit en productiviteit toe. Bovendien biedt de lijm uitstekende pel- en schokprestaties. Aanbevolen toepassingen Metaalbewerking zoals HVAC, witgoed, sportmaterialen en speciale voertuigen Productie van bewegwijzering, zoals het bevestigen van panelen op een frame, bevestiging van sierelementen of letters en assemblage van frames Hechten van kunststoffen, composieten en poedercoating op metaal Wordt doorgaans gebruikt wanneer kleinere onderdelen snel moeten worden gemonteerd Heeft een verwerkingstijd van 5 minuten en bereikt zijn structurele sterkte in 20 minuten Doordat de lijm niet uitloopt, wordt deze exact op de gewenste plaats aangebracht en verschuift deze niet tijdens het aanbrengen of uitharden. 3M™ Scotch-Weld ™ Acryllijm DP8405NS hecht zich goed aan allerlei materialen, zoals de meeste kunststoffen, metalen en vettige oppervlakken. Met deze lijm wordt een duurzame hechting gecreëerd, met een uitstekende afschuifsterkte en schokweerstand. Bovendien maakt de houdbaarheid van het product van 18 maanden bij kamertemperatuur uw voorraadbeheer eenvoudiger. Makkelijk lijmen met acryl Acryllijmen zijn tweecomponenten methylmethacrylaatlijmen (MMA) met een uitstekende hechtsterkte en duurzaamheid. Acryllijmen, vaak aangeduid als epoxylijmen, behoren eigenlijk tot een aparte chemische familie met hun eigen unieke kenmerken. Acrylaatlijmen hebben verschillende eigenschappen waardoor ze makkelijker in gebruik zijn, bijvoorbeeld een veel kortere uithardingstijd, een hogere tolerantie voor vettige of niet-voorbereide hechtoppervlakken en de mogelijkheid om tal van verschillende materialen te verlijmen, waaronder vrijwel alle kunststoffen.
Opslaan in lijst

€ 24,43/ stukexcl. btw

€ 29,56incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M