Eriks
3M

3M Scotch® dozensluittape 371, bruin, 75 mm x 66 m, 0.048 mm

  • ERIKS:11965188
  • Fabrikant:8000280159452
Image 1
Scotch® Dozensluittape 371 sluit stevig een breed scala aan doos en karton materialen, met inbegrip van gegolfde vezelplaat. De vochtbestendige polypropyleen drager is bestand tegen slijtage, chemicaliën en wrijving gedurende het verzendproces. De tape gaat gemakkelijk over randen en ruwe oppervlakken om zo stevig op zijn plaats te blijven.
Scotch® Dozenlsuittape 371 heeft een biaxiaal georiënteerde polypropyleen steunlaag met drukgevoelige rubberen harskleefstof en biedt een goede scheurweerstand en scheurweerstand. Medium seal tape, ook wel verpakkingstape of plakband genoemd, is ontworpen voor het veilig afsluiten van reguliere slotted containers (RSC) en pakketten die worden gebruikt voor transport, verzending en distributie. De duurzaamheid en hoge houdbaarheid van de tape werkt vooral goed bij uitdagende gerecyclede golfplaten en vezelplaten. Omdat het economisch en betrouwbaar is, is middelzware afdichtingstape populair bij fabrikanten van voedsel en dranken, sportartikelen, leidingen, metaalconstructies, auto-onderdelen en meubels.
Opslaan in lijst

€ 2,93/ rolexcl. btw

€ 3,55incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M