Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ surface conditioning schuurband SC-BS, 50 mm x 450 mm, A CRS

  • ERIKS:23151746
  • Fabrikant:4001895505973
Image 1
Scotch-Brite™ SC Surface Conditioning-schuurband is een duurzame schuurband die is ontworpen voor detailwerk, zoals blenden, hoeken blenden, reinigen, contour finishen, afbramen, afbramen van randen, fijne finishing, vlakke finishing, schuurrichting aanbrengen, finishen van roestvast staal en verkrijgen van een rechtlijnig geborstelde finish op diverse metalen.
Een veelzijdig schuurmateriaal: De Scotch-Brite™ SC Surface Conditioning-schuurband is geschikt voor het verwijderen van grove slijplijnen, freessporen en kleine bramen die zijn achtergebleven van snijgereedschappen of conventionele schuurmaterialen. Schuurbanden zijn er in veel verschillende breedtes en lengtes en worden op uiteenlopende bandschuurgereedschappen gebruikt voor veel verschillende toepassingen op zowel hout als metaal. Ideaal voor finishen met robots: Duurzame industriële Scotch-Brite™ schuurmaterialen hebben verschillende opties voor vervormbaarheid en een hoge consistentie en zijn een geweldige optie voor het voor finishen van metaal met behulp van robots. Scotch-Brite™ SC Surface Conditioning-schuurbanden kunnen een esthetisch eindresultaat opleveren dat aan de specificaties voldoet, zowel bij handmatige als robotverwerking. Kies de juiste band voor u: Bij 3M bieden we een brede selectie banden, geschikt voor vrijwel elke industriële bandschuurmachine. Breedbandschuurmachines worden gebruikt voor het schuren en finishen van grote houten panelen. Middelbrede banden passen op kantschuurmachines of draagbare bandschuurmachines voor het schuren of vlakschuren van houten stukken zoals kastdeuren. Smalle banden worden gebruikt met vijlgereedschap in de metaalbewerking voor kleine oppervlakken of binnenhoeken. Hardwerkende mineralen: Aluminiumoxide en siliciumcarbide: Wij produceren Scotch-Brite™ SC Surface Conditioning-schuurbanden met een keuze uit siliciumcarbide of aluminiumoxide schuurmineraal. Siliciumcarbide is een zeer scherp synthetisch slijpmiddel dat in het algemeen gebruikt wordt in toepassingen met weinig druk, zoals lakvoorbereiding en finishing. Aluminiumoxide is een hard mineraal in blokstructuur met een krachtige snijwerking en een lange levensduur. Siliciumcarbide breekt sneller af dan aluminiumoxide, maar zorgt ook voor een fijnere finish. Een alternatief voor wielen en schijven: Bandschuurmachines worden gebruikt voor het snel slijpen, schuren en finishen van allerlei ondergronden. Afhankelijk van het materiaal dat wordt bewerkt, kunnen schuurwielen en -schijven snel vollopen waardoor de effectiviteit afneemt. Bandschuurmachines blijven echter efficiënt schuren zonder vol te lopen omdat de kleine groeven in de schuurband zich openen zodra ze bij de kromming van het aandrijfwiel aankomen.
Opslaan in lijst

€ 8,01/ stukexcl. btw

€ 9,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M