Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Roloc™+ combi lamellenborstel CB-ZR, 63 mm x 32 mm, P120

  • ERIKS:23153655
Image 1
Dit wiel is een unieke combinatie van aluminiumoxide gecoate schuurmiddelen en Scotch-Brite™. Ze zijn ontworpen voor een breed scala aan afwerkingen.
Gebruik de 3M™ Roloc™ Combi Lamellenborstel voor het wegwerken van krassen op roestvast staal en het fijn finishen van aluminium voordat het geanodiseerd wordt. Onze schijven kunnen nat of droog worden gebruikt in een reeks toepassingen, waaronder het wegwerken van krassen op roestvast staal en het fijn afwerken van aluminium vóór het anodiseren. Ze laten een finishing zonder bramen achter. Ze combineren de snijwerking van gecoat schuurmateriaal met de finishing van Scotch-Brite™ non-woven schuurmateriaal.
Opslaan in lijst

€ 20,41/ stukexcl. btw

€ 24,70incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 27-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M