Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ cut and polish handpad 7440, 158 mm x 224 mm, A MED

  • ERIKS:23151737
Image 1
Het Scotch-Brite™ Cut and Polish vel beschikt over een stugge, strakke en dichte webstructuur die vervormbaar is. Daardoor kan deze zich aanpassen aan unieke contouren en moeilijk te bereiken plekken. Onze Cut and Polish vellen kunnen handmatig worden gebruikt of op een vlakschuurmachine worden bevestigd voor metaalbewerking, lakvoorbereiding of verwijdering van coatings en roest.
Gebruik het Scotch-Brite™ Cut and Polish Vel voor agressief blenden en finishen. Onze Cut en Polish vellen kunnen worden gebruikt om binnendiameters handmatig te reinigen en te polijsten of kunnen worden bevestigd op een vlakschuurmachine voor zwaardere taken – inclusief metaalbewerking, lakvoorbereiding en verwijderen van roest. Deze vellen maken gebruik van aluminiumoxide schuurmineralen. Dit sterke, duurzame mineraal breekt zelf tijdens gebruik af zodat er steeds nieuwe snijrandjes verschijnen – terwijl traditionele natuurlijke schuurkorrels sneller bot worden. Vanwege de hoge snijsnelheid, de hardheid en de sterkte wordt het veel gebruikt in slijp-, schuur- en finishtoepassingen. Aluminiumoxide is geschikt voor tal van materialen bij zowel hout- als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen. Scotch-Brite schuurmateriaal bestaat uit unieke oppervlaktebewerkingsproducten met schuurmineralen in een non-woven vezellaag. Door schuurmineralen te combineren met non-woven materiaal ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de gehele levensduur van het product. Het open webmateriaal blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Daardoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren.
Opslaan in lijst

€ 4,40/ stukexcl. btw

€ 5,32incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

246 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M