Eriks
3M

3M Scotch® 1600 anticorrosiespray, 400 ml

  • ERIKS:13449954
  • Fabrikant:4001895305795
Image 1
Scotch® 1600 is een zeer effectieve corrosiewerende spray. Het rubberasfalt in de spray vormt een ondoordringbare slijtvaste beschermlaag die bestand is tegen alle corroderende stoffen. (Frans, Duits, Nederlands)
Scotch® 1600 is een zeer effectieve corrosiewerende spray. Het rubberasfalt in de spray vormt een ondoordringbare slijtvaste beschermlaag die bestand is tegen vocht, spatwater, zeewater en alle corroderende stoffen. Hij is ook goed bestand tegen schokken en stoten.
Opslaan in lijst

€ 19,65/ stukexcl. btw

€ 23,78incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 16-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M