Eriks
3M

3M Protecta® zelfintrekbare lijn, webbing, karabijnhaak, snaphook, 11 ft, 3,4 m, 3100647

  • ERIKS:15112950
  • Fabrikant:648250248065
Image 1
De 3M™ Protecta® Zelfintrekbare lijn is duurzaam en lichtgewicht en biedt een economische valbeveiligingsoplossing zonder concessies aan veiligheid of prestaties. De 3M™ Protecta® Zelfintrekbare lijn is verkrijgbaar in meerdere lengtes en materialen met een ontwerp dat een lange levensduur garandeert. Ontworpen met de werknemer in gedachten, met een stapelbaar behuizingsontwerp, met web- of staalkabellijn en een ingebouwd draaibaar verankeringspunt voor extra comfort en gebruiksgemak.
De 3M™ Protecta® Zelfintrekbare lijn schuift uit en in met de gebruiker terwijl hij of zij aan het werk is. Bij een val wordt een remsysteem met snelheidsdetectie geactiveerd dat de val stopt en de krachten die op de gebruiker worden uitgeoefend, vermindert naar een veilig niveau. Bovendien blijft de reddingslijn voortdurend onder spanning, waardoor slepen, breken, struikelen en vallen worden verminderd. Voor bijna elke toepassing zijn er diverse modellen beschikbaar, of uw toepassing nu een enkele of dubbele lijn vereist, bevestiging aan een anker boven het hoofd of directe verbinding met een harnas. De 3M™ Protecta® Zelfintrekbare lijn is uitgerust met een geïntegreerd handvat voor makkelijk vervoer naar werklocaties.
Opslaan in lijst

€ 206,60/ stukexcl. btw

€ 249,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Rebel™
Type
Self-Retracting Lifeline
Lengte
3.4 m
Uitvoering
3100647
Lengte
11 ft
Max. belasting
140 kg
Materiaal behuizing
Thermoplast
Met katrol
Nee
Sluiting karabijnhaak
Zelfsluitend