Eriks
3M

3M Protecta® schokdempende vallijn, elastische webbing, enkele lijn, 2,00 m, 1260347

  • ERIKS:15113069
  • Fabrikant:68060857941
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Protecta® Schokdempende vallijnen zijn verkrijgbaar in diverse materialen, lengtes, verbindingstypes en aantal poten. Er is een geschikte valbeveiligingslijn beschikbaar voor alle toepassingen en voor werknemers van verschillende lengtes en afmetingen.
3M™ Protecta® Schokdempende vallijn voor een breed scala aan toepassingen. 3M™ Protecta® is gemaakt van duurzame en slijtvaste webbing met diverse verbindingstypes, lengtes en aantal lijnen en daarom de beste oplossing.
Opslaan in lijst

€ 7,15/ stukexcl. btw

€ 8,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Protecta®
Type
Shock Absorbing Lanyard
Norm
CE EN 355
Touwlengte
2 m
Geschikt voor
3M™-valbeveiligingsharnas
Toebehoren
Nee
Onderdeel
Nee
Materiaal
Elastische band
Max. draagvermogen
287 lb
Max. draagvermogen
130 kg