Eriks
3M

3M Protecta® Sanchoc™ schokdempende vallijn, 1,50 m, AE522/13

  • ERIKS:15112783
  • Fabrikant:3660570003510
Image 1
Onze 3M™ Protecta® Sanchoc™ Schokdempende vallijnen zijn verkrijgbaar in diverse materialen, lengtes, verbindingstypes en aantal lijnen. Er is een geschikte valbeveiligingslijn beschikbaar voor alle toepassingen en voor werknemers van alle lengtes en afmetingen.
3M™ Protecta® Sanchoc Schokdempende vallijnen zijn verkrijgbaar in verschillende materialen. De touwvallijnen zijn gemaakt van gevlochten polyamide touw met een diameter van 10,5 mm. Touwuiteinden zijn genaaid met hoogwaardig polyestergaren. De webbing schokdempende vallijnen zijn gemaakt van soepel en flexibel 25 of 45 mm breed webbing. Ze zijn prettig in gebruik, zeer slijtvast en hebben een uitstekende levensduur. Voor werknemers die worden blootgesteld aan het werken over randen, zijn onze 3M™ Protecta® Sanchoc Schokdempende, scherpe rand geteste vallijnen (touw of web) uitvoerig getest over een rand van 0,5 mm. Alle modellen hebben identificatielabels die zijn beschermd in de transparante schokdemperafdekking. Verkrijgbaar in verschillende lengtes, ontwerpen en connectoropties.
Opslaan in lijst

€ 87,58/ stukexcl. btw

€ 105,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Sanchoc™
Type
Shock Absorbing Lanyard
Norm
CE EN 355
Touwlengte
1.5 m
Geschikt voor
3M-valbeveiligingsharnas
Toebehoren
Nee
Onderdeel
Nee
Materiaal
Touw
Max. draagvermogen
220 lb
Max. draagvermogen
100 kg
Gewicht
850 g
Gewicht
0.85