Eriks
3M

3M Protecta® E50 valbeveiligingsharnas voor algemeen gebruik, blauw, universeel, AB17711UNI

  • ERIKS:15112674
  • Fabrikant:3660570032404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het 3M™ Protecta® E50 Harnas is ons veiligheidsharnas dat een oplossing biedt voor allerlei werkomstandigheden op hoogte, zodat u veilig en comfortabel kunt werken.
Gebruik het 3M™ Protecta® E50 Harnas voor valbeveiliging die is ontworpen voor allerlei omstandigheden, met de focus op waarde en veiligheid. Ons veiligheidsharnas is voorzien van een grote rugplaat, waardoor het harnas eenvoudig aan en uit te doen is. De contrasterende been‑ en schouderbanden helpen u het harnas snel aan en uit te doen en afgedekte identificatielabels beschermen belangrijke informatie gedurende de levensduur van het harnas. 3M™ Protecta® E50 valbeveiligingsproducten zijn ontworpen volgens een eenvoudig concept: leveren van een fundamentele valbeveiligingslijn met uitstekende waarde. E50-harnassen zijn niet alleen voordelig, ze zijn ook gebouwd met kwaliteit en betrouwbaarheid, zodat u veilig blijft.
Opslaan in lijst

€ 70,74/ stukexcl. btw

€ 85,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
First™
Type
Safety Harness
Grootte
Universeel
Norm
CE EN 361
Met valbeveiliging
Ja
Geschikt voor afdalen
Nee
Geschikt voor reddingswerk
Ja
Geschikt voor ladder beklimmen
Nee
Aantal D-ringen voorkant
1
Aantal D-ringen achterkant
1
Met verlengde D-ring
Nee
Met rugsteun
Nee
Kleur
Blauw