Eriks
3M

3M Performance plus ducttape 8979, blauw, 48 mm x 55 m, 0.33 mm

  • ERIKS:14460144
  • Fabrikant:021200564680
Image 1
3M™ Performance Plus Ducttape 8979 heeft een unieke samenstelling die geschikt is voor zowel permanente als tijdelijke binnen- en buitentoepassingen. De tape is verwijderbaar van de meeste dekkende ondergronden tot zes maanden na aanbrengen, met achterlating van weinig of geen lijmresten.
Deze tape bestaat uit gelamineerd polyethyleen op doek met een laag rubberlijm. Hij vormt zich naar onregelmatige en gebogen oppervlakken, is bestand tegen omkrullen en kan gemakkelijk worden aangebracht zonder resten achter te laten op de rol. Onze Performance Plus Ducttape 8979 is een uitstekende keuze voor insluitingstoepassingen omdat het een strakke afdichting biedt op polyesterstof en sluitingen. Bovendien is deze tape getest volgens de normen van UL 723, ASTM E84. De tape kan worden gebruikt bij temperaturen tot 93 graden Celsius. Ducttape werd oorspronkelijk ontwikkeld voor HVAC-toepassingen (verwarming, ventilatie en airco), maar wordt tegenwoordig gebruikt voor allerlei onderhouds-, reparatie- en bouwtoepassingen. Naast de traditionele zilveren kleur bieden wij de tape in allerlei andere kleuren voor verbeterde bruikbaarheid en uitstraling. Onze stevige tape met stofversterking kan van de rol worden afgescheurd en creëert een directe hechting, waardoor deze tape geschikt is voor allerlei toepassingen, zoals bedekken, bundelen, verstevigen, vastzetten, tapen/splicen van isolatiemateriaal, afdekken van leidingen, vastzetten van leidinguiteinden, markeren, labelen, tijdelijke reparaties, ophangen van polyethyleendoeken en beschermen tegen lichte nevel van zandstralen.
Deze tape bestaat uit gelamineerd polyethyleen op doek met een laag rubberlijm. Hij vormt zich naar onregelmatige en gebogen oppervlakken, is bestand tegen omkrullen en kan gemakkelijk worden aangebracht zonder resten achter te laten op de rol. Onze Performance Plus Ducttape 8979 is een uitstekende keuze voor insluitingstoepassingen omdat het een strakke afdichting biedt op polyesterstof en sluitingen. Bovendien is deze tape getest volgens de normen van UL 723, ASTM E84. De tape kan worden gebruikt bij temperaturen tot 93 graden Celsius. Ducttape werd oorspronkelijk ontwikkeld voor HVAC-toepassingen (verwarming, ventilatie en airco), maar wordt tegenwoordig gebruikt voor allerlei onderhouds-, reparatie- en bouwtoepassingen. Naast de traditionele zilveren kleur bieden wij de tape in allerlei andere kleuren voor verbeterde bruikbaarheid en uitstraling. Onze stevige tape met stofversterking kan van de rol worden afgescheurd en creëert een directe hechting, waardoor deze tape geschikt is voor allerlei toepassingen, zoals bedekken, bundelen, verstevigen, vastzetten, tapen/splicen van isolatiemateriaal, afdekken van leidingen, vastzetten van leidinguiteinden, markeren, labelen, tijdelijke reparaties, ophangen van polyethyleendoeken en beschermen tegen lichte nevel van zandstralen.
Opslaan in lijst

€ 41,78/ rolexcl. btw

€ 50,55incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Breedte
48 mm
Lengte
55 m
Dikte
0.33 mm
Lijm
Rubber
Kleur
Blauw