3M™ Performance groene maskeertape 233+ is een premium papieren maskeertape, ontworpen voor toepassing bij autoschadeherstel, maritieme en andere lakreparaties. De tape hecht krachtig op diverse oppervlakken, maar kan toch netjes worden verwijderd, zonder lijmoverdracht of residu. De tape is zeer soepel en biedt uitstekende prestaties bij uitdagend lakmaskeerwerk. De tape kan worden gebruikt op alle typische auto-oppervlakken en met laksystemen op water- of oplosmiddelbasis.3M™ Performance groene maskeertape 233+ is voorzien van een rug van groen crêpepapier die zeer soepel en gemakkelijk aan te brengen is. De tape is bestand tegen scheuren, zelfs rond de complexe contouren van een voertuig. Hierdoor kan de tape snel worden aangebracht en is het niet nodig om extra tape aan te brengen. Deze autospuiterstape zorgt voor een schone verwijdering zonder te scheuren, gedurende maximaal drie dagen bij UV-blootstelling buitenshuis en langer bij blootstelling binnenshuis. 3M™ Performance groene maskeertape 233+ is ook bestand tegen doorlekken van de lak en biedt hittebestendigheid tot 120 ºC gedurende maximaal 30 minuten. Een speciale coating op de rug van het papier zorgt voor gemakkelijk afwikkelen met uitstekende controle tot het einde van de rol van 55 meter. Het ondersteunt een nauwkeuriger masker en helpt het doorblazen van lak te voorkomen. 3M™ Performance groene maskeertape 233+ kan worden gebruikt met laksystemen op water- of oplosmiddelbasis en is ook geschikt voor het maskeren van gebieden bij nat schuren.