3M™ Performance HVLP Spuitkoppen zijn ontworpen voor eersteklas spuitprestaties voor coatings, waaronder lakken, blanke lakken en toplagen. Verwisselbare spuitkoppen zijn exclusief gemaakt voor toepassingen met het 3M™ Performance Spuitpistoolsysteem en het 3M™ PPS™ Series 2.0 Spuitbekersysteem waarbij het spuitpistool door middel van zwaartekracht onder druk wordt gezet, en bieden een zo goed als nieuw spuitresultaat, telkens nadat een nieuwe spuitkop is geplaatst.Wat het 3M™ Performance Spuitpistoolsysteem onderscheidt, is de technologie van de snel verwisselbare spuitkoppen. Omdat lak en coatings nooit door het spuitpistool zelf gaan - alleen door de spuitkop - is het elke keer dat u de spuitkop verwisselt alsof u een gloednieuw spuitpistool hebt. U krijgt de patrooncontrole, verstuiving en overdrachtsefficiëntie die u van een eersteklas spuitpistool verwacht, en dat alles met consistentere spuitprestaties voor elke klus, dag in, dag uit. 3M™ Performance Gravity HVLP Spuitkoppen zijn verkrijgbaar in de maten 0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8 en 2.0 voor het spuiten van een breed scala aan industriële coatings en autolakken, waaronder coatings met een hoge viscositeit, spuitbare vulmiddelen, high-build-primers, primerlagen, afdichtmiddelen, eenmalige toplagen, lak op terpentinebasis, lak op waterbasis en blanke lak. De verwisselbare spuitkoppen worden exclusief gebruikt met zwaartekracht-aangedreven 3M™ PPS™ Series 2.0 Spuitbekersysteem. Ze helpen materiaalverspilling, rommel en besmetting te verminderen in vergelijking met traditionele metalen lakbekers. U hoeft geen spuitpistool meer af te reinigen of te weken in oplosmiddel. Ons complete, geïntegreerde sproeisysteem neemt u veel schoonmaakwerk uithanden. De spuitkoppen worden bevestigd aan de naald van het 3M™ Performance Spuitpistool en worden stevig bevestigd aan het spuitpistool met een speciaal ontworpen sluiting. Voor het verwisselen is geen aanvullend gereedschap nodig. U verwijdert eenvoudig het mondstuk van het spuitpistool en maakt de vloeistofpunt zorgvuldig schoon of vervangt deze om uw spuitpistool als nieuw te laten functioneren.