Eriks
3M

3M MDT-A halfdikwandiger warmtekrimkousbuis met lijm, zwart, 38/12 mm, 1 m, weergeven

  • ERIKS:11965138
  • Fabrikant:8712403568569
Image 1
3M™ warmtekrimp kabelbehuizing MDT-A is een halfdikwandige polyolefine warmtekrimpkous met hot melt-lijm die is ontwikkeld om betrouwbare prestaties te bieden voor elektrische splitsingen, verbindingen en afsluitingen tot 1,0 kV, als mechanische bescherming en bescherming tegen omgevingsinvloeden. MDT-A warmtekrimpkousen hebben een halogeenvrije, verknoopte polyolefine buitenwand en zijn voorzien van een in de fabriek aangebrachte zelfklevende binnenlaag.
De MDT-A is een halfdikwandige polyolefine warmtekrimpkous met smeltlijm. Krimpratio is maximaal 4,5:1, min. krimptemperatuur 135 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +130 °C. MDT-A IS halogeen- en PBDE-vrij, en biedt een goede chemische weerstand. Afdichting conform IP68. MDT-A is een speciaal ontwikkelde krimpkous met medium wanddikte die zorgt voor een flexibele en krachtige isolatie. Deze krimpkous vormt de ideale bescherming voor kabelverbindingen en -aansluitingen buitenshuis. MDT-A wordt geleverd met een speciaal ontwikkelde smeltlijm. De lijm wordt tijdens het extruderen van de krimpkous aangebracht, zodat er een gladde, gelijkmatige lijmlaag wordt aangebracht. Dit zorgt voor een uitstekende afdichting. MTD-A is verkrijgbaar in afmetingen van 12,0/3,0 mm tot 120,0/40,0 mm met een wanddikte (na krimp) van 2,5-3,3 mm. Kleur: zwart. Verpakt per 1 m in bulk-, standaard- of displayverpakking. Certificaten/Goedkeuringen: Lloyds Register of Shipping Certificate 95/30032 / Germanischer Lloyd Certificate 93863-86HH / IEC 60684-3-247:draft 2008 ed. 1.0.
De MDT-A is een halfdikwandige polyolefine warmtekrimpkous met smeltlijm. Krimpratio is maximaal 4,5:1, min. krimptemperatuur 135 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +130 °C. MDT-A IS halogeen- en PBDE-vrij, en biedt een goede chemische weerstand. Afdichting conform IP68. MDT-A is een speciaal ontwikkelde krimpkous met medium wanddikte die zorgt voor een flexibele en krachtige isolatie. Deze krimpkous vormt de ideale bescherming voor kabelverbindingen en -aansluitingen buitenshuis. MDT-A wordt geleverd met een speciaal ontwikkelde smeltlijm. De lijm wordt tijdens het extruderen van de krimpkous aangebracht, zodat er een gladde, gelijkmatige lijmlaag wordt aangebracht. Dit zorgt voor een uitstekende afdichting. MTD-A is verkrijgbaar in afmetingen van 12,0/3,0 mm tot 120,0/40,0 mm met een wanddikte (na krimp) van 2,5-3,3 mm. Kleur: zwart. Verpakt per 1 m in bulk-, standaard- of displayverpakking. Certificaten/Goedkeuringen: Lloyds Register of Shipping Certificate 95/30032 / Germanischer Lloyd Certificate 93863-86HH / IEC 60684-3-247:draft 2008 ed. 1.0.
Opslaan in lijst

€ 26,96/ stukexcl. btw

€ 32,62incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 02-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M