Eriks
3M

3M Low Static Polyimide Film Tape 5419, Gold, 19,1 mm x 32,9 m x 0,07 mm, 12 rolls/case

  • ERIKS:12961025
  • Fabrikant:21200648656
Image 1
3M™ Laagstatische polyimidefolietape 5419 is een doorzichtige siliconentape met een rug van polyimidefolie en uitzonderlijk lage elektrostatische ontladingseigenschappen. Gebruik 3M™ Tape 5419 voor het maskeren van printplaten bij golf- of dompelsoldeerprocessen.

Er wordt gebruikgemaakt van bedrijfseigen technologie voor extreem lage elektrostatische ontlading bij dosering op en verwijdering van de PWB. Conventionele polyimidetapes kunnen meer dan 10.000 volt genereren tijdens gebruik, waardoor de elektronische componenten op de kaart beschadigd kunnen raken. 3M tape 5419 gaat dit probleem tegen zonder de typische nadelen van conventionele antistatische of niet-statische tapes (bijvoorbeeld variabel hechtvermogen en ondoorzichtigheid). 'Halogeenvrij' verwijst naar de definitie van de International Electrochemical Commission, IEC 61249 2 21, waarin de volgende grenzen zijn gesteld: maximaal 900 ppm chloor maximaal 900 ppm broom maximaal 1500 ppm totaal halogenen
Opslaan in lijst

€ 71,94/ rolexcl. btw

€ 87,05incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M