3M™ Tape 92 is een hoogwaardige isolatietape met een polyimidefolierug. Deze tape is ontwikkeld voor een dikke isolatie van spoelen, kabelbomen en condensatoren. De vlamvertragende tape is bestand tegen temperaturen van 0°C tot 180°C (32 tot 356 °F).
3M™ Polyimidefolie isolatietape 92 wordt gebruikt als soldeermaskeertape in printplaatassemblage. De tape heeft een gladde en gelijkmatige coating van thermohardende siliconelijm die een goede hechting biedt en geen kale plekken en klonten vormt. UL-geregistreerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.