Eriks
3M

3M Industrial masking tape voor hoge temperaturen 501E, beige, 48 mm x 50 m

  • ERIKS:13023773
  • Fabrikant:4046719931903
Image 1
3M™ Industrial Masking Tape voor hoge temperaturen 501E is een bleekgele tape van crêpepapier bedekt met een rubberlijmlaag van 0,150 mm dik.
Ontwikkeld voor belangrijke lakmaskering in de automotive, speciale voertuig- en industriële sector die vraagt om uitstekende houdkracht en prestaties bij hoge temperaturen.
Ontwikkeld voor belangrijke lakmaskering in de automotive, speciale voertuig- en industriële sector die vraagt om uitstekende houdkracht en prestaties bij hoge temperaturen.
Opslaan in lijst

€ 10,08/ rolexcl. btw

€ 12,20incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 20-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Type
501E
Type
501E
Breedte
48 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.15 mm
Materiaal
Crêpepapier
Lijm
Rubber
Kleur
Beige