Eriks
3M

3M Hookit™ flexibele schuurschijf op schuimrug, 150 mm, P1000, 33541

  • ERIKS:14676715
  • Fabrikant:4054596201156
Image 1
De 3M™ Hookit™ Flexibele schuurschijven op schuimrug combineren een flexibel schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide met een zachte schuimrug om een hoogwaardig, veelzijdig blendend schuurmateriaal te realiseren voor nat of droog gebruik met de hand of op een machine.
3M™ Hookit™ Flexibele schuurschijven op schuimrug bestaan uit een zacht schuim dat zich aanpast aan onregelmatige oppervlakken en zich comfortabel met de hand laat gebruiken. Het kan in blending-toepassingen nat of droog gebruikt worden en met de hand of op een machine. 3M™ Hookit™ Flexibele schuurschijven en schuurvellen op schuimrug bieden een uitstekende controle van stof en water dankzij honderden met een laser aangebrachte gaten, wat garant staat voor een schone, stofvrije werkomgeving. Deze schijven bieden een uitstekende snijwerking en finish.
Opslaan in lijst

€ 3,87/ stukexcl. btw

€ 4,68incl. btw

Verkocht per: 80Min. order: 80

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M